曜日別特売
185mm 替刃式両刃鋸 替刃 ダボ切り・細工用 SHARK SAW 48664920

替刃式両刃鋸 替刃 ダボ切り・細工用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48664920品番185mm
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途
ダボ切り、細工、仕上げ加工
表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.4刃渡り(mm)185刃ピッチ(mm)1.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 桐箱の木釘を打ち込んだ木釘の切断
大屋桐材店製造業

鋸の刃にアザリが出てないので、木釘の切断跡が付きにくいのが良いです。
ただ仕様始めより、少し使い込んでくると切り口が良くなって来ます。
意外と切れ味が、長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする