ANEX
ANEXの ソケット/ソケットレンチ
ANEXの ソケット/ソケットレンチ付属品
ANEXの 電動工具用ソケットアダプター
ビット交換式ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48664990
品番
ASAD-3E
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
色
イエロー
質量(g)
31
差込角(mm)
9.52
首振角度(°)
15
ビット
+2×53(片頭)