アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 電気部品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 電池用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 電池ボックス
電池ボックス(単3型電池3本)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48665130
品番
98078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥750
販売価格(税別)
¥
682
バスケットに入れる
鉄道模型制御セットオプションパーツ
電源をとれない場所でも使える!
仕様
ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体、ケーブル
材質
ABS
寸法(mm)
80×48×25
電池
単3
注意
※98076用オプションパーツ