防腐杉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(5本) 注文コード 48665166 品番 BBS15901800S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。

用途下地材、フェンス、ルーバー、ガーデニング、ベランダ壁、花台、プランター、屋外収納など 仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥) 材質天然木(国産材) 長さ(mm)1800 寸法(mm)15×90×1800 安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。 入数5本/束 処理方法加圧注入式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承下さい。
※商品は天然木ですので、多少の反り、曲がり、割れなどがある場合がございます。
※商品は天然木ですので、色、質感、木目などが多少写真とは異なります。
※経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、防腐木材自体の性能は保たれます。
※1注文につき、30本以上お買い上げの場合、追加運賃もしくはキャンセル対応となりますので、予めご了承ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,800 / 税込 ¥7,480
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,200 / 税込 ¥11,220
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,900 / 税込 ¥13,090
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,600 / 税込 ¥14,960
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,300 / 税込 ¥16,830
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする