ディジタル調節計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(VA)最大15 注文コード48665270 品番SR92-8Y-N-90-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る

マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。

適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
出力調整
調節出力1→接点 (1a) 接点容量:240V AC 2A(抵抗負荷) 比例周期:1〜120秒
調節出力2→なし
入力電圧
-10〜10、0〜10、0〜20、0〜50、10〜50、0〜100mV DC
入力抵抗:500kΩ以上
寸法(mm)72×111×72 質量(g)280 取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付) 電源(V)100〜240±10% AC 50/60Hz 入力種類マルチ(TC、Pt、mV) 保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2〜3.2mm時のみ適用) 取付寸法(mm)H68×W68 アナログ出力なし 材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1) 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20〜65 機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999〜9999digit、スパン:10〜5000digit 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×72×111 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.3%FS+1digit 外部制御機能DI(外部制御入力)→なし 消費電力(VA)最大15 使用環境温度(℃)-10〜50 表示更新周期0.25秒 熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLU、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) 取付穴寸法(mm)H68×W68 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC 抵抗体[測温]Pt100/JPt100 ヒータ断線警報単相用→なし 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE イベント出力なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48665340
2023-12-25
用途:
空調機

シマデンさんは
技術部の対応が良く、
メーカーサポートも親切なので選択した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする