適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
出力調整
調節出力1→SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 比例周期:1 〜120秒
調節出力2(オプション)→なし
入力電圧
-10〜10、0〜10、0〜20、0〜50、10〜50、0〜100mV DC
入力抵抗:500kΩ以上
寸法(mm)48×111×48
質量(g)170
取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)
電源(V)100〜240±10% AC 50/60Hz
入力種類マルチ(TC、Pt、mV)
保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2〜3.2mm時のみ適用)
取付寸法(mm)H45×W45
アナログ出力なし
材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)±10%
保存温度(℃)-20〜65
機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999〜9999digit、スパン:10〜5000digit
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×48×111
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上
表示精度±0.3%FS+1digit
外部制御機能DI(外部制御入力)→なし
消費電力(VA)最大11
使用環境温度(℃)-10〜50
表示更新周期0.25秒
熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLU、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr
通信機能なし
汚染度(使用環境)2(IEC60664)
使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)
取付穴寸法(mm)H45×W45
耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC
抵抗体[測温]Pt100/JPt100
ヒータ断線警報単相用→なし
使用高度(m)標高 2000以下
認証マークCE
イベント出力イベント出力 1a×2点 接点容量→240VAC 1A/抵抗負荷