温度・湿度検出器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48665455 品番TH10-680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0〜50℃、20〜95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10〜40℃)、±3%RH(at 25℃ 40〜80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。

質量(g)60 電圧(V)DC12〜24 出力【温度】Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力、【湿度(DC)】4〜20mA 負荷抵抗:600Ω以下(24V DC供給時) 温度範囲(℃)0〜50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする