シマデン
シマデンの 制御機器・PLC・リレー
シマデンの 温度調節器(デジタル調節計)
シマデンの 温度調節器その他関連用品
温度検出器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48665498
品番
TH10-080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g)
60
電圧(V)
DC12〜24
出力
温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力
温度範囲(℃)
0〜50
温度
Pt100(測定電流2mA、3線出力)
検出素子
湿度:高分子センサー
素子数
温度:1素子、湿度:1素子