サーボコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48665525 品番EM51-2Y13-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節
プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型

寸法(mm)50×130×80 質量(g)約350 電源(V)100〜110 AC±10% 50/60Hz 出力接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵 入力4〜20mA DC 受信抵抗 62Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする