ヒータ断線警報器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48665550 品番HB21-22-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ON-OFF制御の加熱装置と組合わせて、ヒータの断線を検出し警報信号を出力します。 位相制御用のHB21シリーズもございます。 動作電流5A以上の場合は、外付けCTにより検出可能になります。

仕様制御電源の変動による影響:定格電圧時の動作電流値に対し理論値の±2%以下(定格電圧±10%にて) 寸法(mm)50×120×80 取付8Pプラグイン型(パネル 又は DINレール取付) 質量(g)350 許容電流(A)連続:7AC 耐電圧制御電源・電流・出力 相互端子間 1500V AC 1分間 定格周波数(Hz)50/60 感度動作:電流設定値の3% 使用周囲温度(℃)-10〜50 動作表示警報動作時 赤色LEDランプ点灯 設定範囲10〜100% 保存温度範囲(℃)-20〜+65 動作時間0.5s以下(電流が動作値の150%から0%に変化した場合) 出力動作【警報/定格】リレー接点(1c/SPDT)/240V AC 2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗制御電源・電流・出力 相互端子間 500V DC 100MΩ以上 定格制御電源電圧(V)ヒータ電圧:100 、 110 、 120 、 200 、 220 、 240 AC(いずれか指定) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作電流(A)0.5〜5 AC(動作電流が5A以上の場合は、外付けCTによる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする