製品画像

MZ-0025 ドクターコート〔男〕 UNITE 48665629 MZ-0025 ドクターコート〔男〕 UNITE 48665629

ドクターコート〔男〕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48665629 品番 MZ-0025
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

素材から感じる上質さと品格。
洗礼されたシルエットでクールに着こなせるドクターコート。

仕様Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、内ポケット、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント 材質フルダルウェザー ホワイト サイズ3L 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)97 機能透防止、制電、制菌 バスト(cm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする