製品画像

MZ-0023 ドクターコート〔女〕 UNITE 48665656 MZ-0023 ドクターコート〔女〕 UNITE 48665656 MZ-0023 ドクターコート〔女〕 UNITE 48665656 MZ-0023 ドクターコート〔女〕 UNITE 48665656

ドクターコート〔女〕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48665656 品番 MZ-0023
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

凛とした女性らしさと知性を引き立てる、女性用ドクターコート。

仕様Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント 材質フルダルウェザー ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)39.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)87 機能透防止、制電、制菌 バスト(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする