製品画像
UNITE
UNITEの ユニフォーム・シューズ
UNITEの ユニフォーム
UNITEの ドクターコート・診察衣
ドクターコート〔女〕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48665665
品番
MZ-0023
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
凛とした女性らしさと知性を引き立てる、女性用ドクターコート。
仕様
Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント
材質
フルダルウェザー
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
89
機能
透防止、制電、制菌
バスト(cm)
106