製品画像

MZ-0018 スクラブ〔兼用〕 UNITE 48665726 MZ-0018 スクラブ〔兼用〕 UNITE 48665726

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48665726 品番 MZ-0018
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

仕様かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付) 材質ソフトトロピカル エメラルドグリーン サイズLL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 着丈(cm)77 機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応 バスト(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする