製品画像
UNITE
UNITEの ユニフォーム・シューズ
UNITEの ユニフォーム
UNITEの スクラブ
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48665744
品番
MZ-0018
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。
仕様
かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
材質
ソフトトロピカル
色
エメラルドグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
77
機能
透防止、制電、制菌、工業洗濯対応
バスト(cm)
134