製品画像

MZ-0019 スクラブパンツ(兼用) UNITE 48665778 MZ-0019 スクラブパンツ(兼用) UNITE 48665778

スクラブパンツ(兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48665778 品番 MZ-0019
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

仕様Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付 材質ソフトトロピカル エメラルドグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)69 ウエスト(cm)62〜68 機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応 股上(cm)29 ヒップ(cm)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする