製品画像

ファスナースクラブ(女)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48665918 品番 MK-0002
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

カラフルなファスナークラブは、配色にストライプを効かせたデザイン性の高い一枚。

仕様フロントファスナーあき、左胸ポケット付(中ポケット付)、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付 材質ストレッチトロピカル ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)69 機能ストレッチ、工業洗濯対応 バスト(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする