製品画像
UNITE
UNITEの ユニフォーム・シューズ
UNITEの ユニフォーム
UNITEの スクラブ
ファスナースクラブ(女)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48665945
品番
MK-0002
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
カラフルなファスナークラブは、配色にストライプを効かせたデザイン性の高い一枚。
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット付(中ポケット付)、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
材質
ストレッチトロピカル
色
グラニウムピンク
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
67
機能
ストレッチ、工業洗濯対応
バスト(cm)
90