製品画像
UNITE
UNITEの ユニフォーム・シューズ
UNITEの ユニフォーム
UNITEの スクラブ
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48666155
品番
MZ-0018A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
仕様
かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
材質
ソフトトロピカル
色
ダークネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
70
機能
透防止、制電、制菌、工業洗濯対応
バスト(cm)
102