製品画像
UNITE
UNITEの ユニフォーム・シューズ
UNITEの ユニフォーム
UNITEの スクラブ
スクラブパンツ(兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48666575
品番
MZ-0019A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
仕様
Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
材質
ソフトトロピカル
色
チャコールグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
62〜68
機能
透防止、制電、制菌、工業洗濯対応
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
99