製品画像
UNITE
UNITEの ユニフォーム・シューズ
UNITEの ユニフォーム
UNITEの スクラブ
スクラブパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48667144
品番
MZ-0093
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント
仕様
Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付
材質
ストレッチトロピカル
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
56〜62
機能
ストレッチ、工業洗濯対応
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
94