製品画像

スクラブパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48667169 品番 MZ-0093
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント

仕様Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付 材質ストレッチトロピカル ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)71 ウエスト(cm)68〜76 機能ストレッチ、工業洗濯対応 股上(cm)29.5 ヒップ(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする