14.4Vコードレスドライバドリル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48667246 品番 DS14DBSL(NN)
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)別売 充電時間(分)別売 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜350、高速:0〜1500 チャック能力(mm)1.5〜13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])[剛性体締付トルク]低速:60[612]、高速:40[408] 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工45 穴あけ能力(mm) アルミ13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)175×253×78(BSL1460装着時) 付属品- 質量(kg)1.8(BSL1460装着時) クラッチトルク(N・m)約1.0〜約4.5(22段) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオンバッテリー(BSL14XXシリーズ)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※バッテリー、充電器、ケースは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48667246
2023-04-01
用途:
木造建築配管 塩ビ桝への穴明け
有限会社 南部設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

インパクトにチャックアダプター付けて、ホルソー使ってたんですが、やっぱり回転専用のほうがいいですね!

1人が参考にしています
対象商品:
48667246
2022-03-03
用途:
タップ切り作業、穴あけ作業
サンテック 様 (製造業)

ボディーもコンパクトで作業性も高くトルクもそれなりにあり使用しやすい

対象商品:
48667228
2019-03-16
用途:
制御盤組立時の穴加工
電気・ガス・熱供給・水道業

重さは機能の裏返しということで、許容範囲。
値段も機能の裏返しですが、特にバッテリーについてもう少し頑張ってほしいところです。
昔に比べれば、電池の寿命やトルクの特性、ブレーキ等格段に進歩しています。
やっぱりプロは緑色ですね。
1台でホルソー、下穴、タップ立てまで余裕です。
長く愛用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
48667228
2018-02-19
用途:
製品製作用
有限会社アステック 様

思ったよりからり使い易く良かったですがもう少し軽量だと満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする