歩数計 PD-645

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48667903 品番 PD645BK
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない

ブラック 検出方式振り子式 付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用) 材質ABS 寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む) 測定範囲0〜99999歩 材質(本体)ABS 質量(g)約30(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁 精度±3%(振動試験機による) 表示最小1歩〜99999歩 文字高(mm)約15 使用電池CR2032 保証期間1年 電池寿命約2年(1日4時間作動した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48667903
2026-01-27
用途:
主に万歩計として活用しています
教育・研究機関

以前使用していたものよりも、見やすく万歩計としては良い買い物だったと思います。

対象商品:
48667928
2024-12-13
用途:
家事
サービス業

軽くて、クリップでしっかり挟めて、快適です。色もピンクがかわいくて気分が上がります。

対象商品:
48667903
2020-10-24
用途:
健康管理
有限会社アスコ通信特機 様

ベルトに挟む力が強く知らない間に外れて落とすことが無くなりました。
操作もシンプルで扱いやすいです。
カバー付きだから誤ってリセットという事も無くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする