曜日別特売
SLX19R-HS-W100-P22.5-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ 48667947

SLX19R-HS-W100-P22.5-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ 48667947
SLX19R-HS-W100-P22.5-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ 48667947

軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)100
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)22.5
内容量1台注文コード48667947品番SLX19R-HS-W100-P22.5-L1500
参考基準価格(税別)¥207,020販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途
小型搬送
ローラ幅W(mm)100ローラ間隔P(mm)22.5機長L(mm)1500ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする