ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの その他結束バンド
PPロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
48668068
品番
TUH-PR125(AS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
タグ付けやつり下げに
全長(mm)
125
幅(mm)
3.8
色
アソート
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-10〜80