光るストレートタップ延長コードショート30cm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48668165 品番 HE-1503-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント

ブルー 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 コード長さ(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48668192
2019-01-29
用途:
通電確認もできるので

取り敢えず、工具箱に、入れている。かさばらないー。

対象商品:
48668192
2018-07-27
用途:
室内で電気ブロアーを使う時に
電気・ガス・熱供給・水道業

通電すると光るというのはいいですね。色々便利な時があると思います。

対象商品:
48668174
2017-10-13
用途:
作業して
Net Store/com 様

使ってみて、とても非常に良い商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする