ソフトボトルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48668325 品番UE-4920
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。ペットボトル500ml〜ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。

材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金 寸法(mm)本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550〜1050 オリーブ×グリーン 質量(g)70 適合寸法(mm)ボトル:外径65〜73×高さ170〜250程度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする