Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ヘッドライト・フロント用ライト
LEDスポーツライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48668350
品番
NSKL150-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)
98×47×36
色
ホワイト
質量(g)
100
電池寿命(時間)
Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)
Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類
LED
光度(cd)
Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)
22〜32