ステラNEXT
ステラNEXTの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ステラNEXTの 体育/スポーツ用品
ステラNEXTの 球技
ボールキャリーライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48668499
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
大型キャスターだからぬかるんだグラウンドでも移動しやすい!
ノック練習時に便利なバット入れは6本収納可能。
強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。
用途
野球ボールキャリー
材質
(メッシュコンテナ)ポリエチレン
質量(kg)
16.2
色
メッシュコンテナ:オレンジ
材質(本体)
スチール
容量(L)
47(野球ボール120個)
幅(cm)
75
高さ(cm)
91
色(本体)
グリーン粉体塗装
奥行き(cm)
47
注意
※バットは付属していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません