ステラNEXT
ステラNEXTの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ステラNEXTの 体育/スポーツ用品
ステラNEXTの 球技
ストラックアウト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48668508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
投球コントロール練習に最適。
軟式ボール専用ストラックアウト。
的が奥へ倒れるタイプのストラックアウトです。
カッティングシートは屋外用の耐久性に優れたものを使用しています。
用途
投球練習用
セット内容
パネル本体x1台、スタンド脚x2本、丸パイプx1本、ネジx6個、レンチx1本
質量(kg)
18
色
枠・スタンド部:黒色粉体塗装
幅(cm)
67
高さ(cm)
99
材質(枠)
スチール
色(パネル)
白色粉体塗装
奥行き(cm)
49
材質(マグネット)
ゴムシート
注意
※ソフトボール、硬式ボールでは使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません