トス用ネット スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48668517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ぐらつきにくく、錆びにくい。
強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。
硬式での使用を前提にネットは90本タイプを採用しております。
ネットのフレームへの取付け用として専用金具を付けさせて頂きます。
金具が有る場合と無い場合では、ネットの取り付け時間、ストレスが全く違います。
Φ4ミリのロープが40m付いております。
20m程で取付けできます。

用途硬式野球などにご利用頂けるトス用ネット(網) 質量(kg)24 ネット:緑 幅(cm)208 寸法(m)有効:2x2 材質(フレーム)スチール t2.3x直径34mm 高さ(cm)210 色(本体)グリーン粉体塗装 奥行き(cm)97 材質(ネット)ポリエチレン440T/90本
注意
※組立が必要です。作業は2名以上で行い、十分な作業スペースを確保し、安全に作業してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする