スリムメットバットスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48668560 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワンタッチで折りたたみ。
ヘルメット9個、バット14本用のスタンドです。
直径10cmの車輪がついており、たたんでの移動が楽です。
備品は全て溶接してあり、しっかり固定されていますので、持ち運びも安心です。
練習や試合の時に重宝します。
画像のヘルメットはXLサイズですが、こちらの商品は、子どもから大人まで幅広くご利用できます。

用途折りたたみ式バットスタンド兼ヘルメットスタンド 材質スチール 質量(kg)7.7 幅(cm)63.5 収納数バット:14本、ヘルメット:9、 高さ(cm)88 色(本体)シルバー粉体塗装 奥行き(cm)46
注意
※バット・ヘルメットは付属していません。
※用具をのせたままの移動は危険ですのでやめて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする