用途室外機カバー、エアコンカバーとして。フラワースタンド、プランタースタンドとしても。室外機ラック/室外機回り/ベランダ収納/物置/おしゃれ/ルーバー付き/格子/日よけ/日除け/園芸/園芸用品/ガーデン/エクステリア/ガーデニング用品/庭/屋外/バルコニー/マンション/雪/雨避け/錆びにくい/軽い/軽量/組立簡単/雑貨/大型/植物/隠すガーデン家具/超大型/特大/ジャンボサイズ/棚/ラック
材質アルミ
質量(kg)8.5
色ダークブラウン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)107×38×156.2
組立時間約30-40分
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×35.5×96