エアコン室外機カバー アルミ製 大型タイプ 棚付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48668648 品番 KAAC-100T(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

棚付きなので室外機カバー上部のデッドスペースを有効活用できるエアコン室外機カバー。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
雨風、サビに強いアルミ製。無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。(プラス約1.5cmまで調節可)。

用途室外機カバー、エアコンカバーとして。フラワースタンド、プランタースタンドとしても。室外機ラック/室外機回り/ベランダ収納/物置/おしゃれ/ルーバー付き/格子/日よけ/日除け/園芸/園芸用品/ガーデン/エクステリア/ガーデニング用品/庭/屋外/バルコニー/マンション/雪/雨避け/錆びにくい/軽い/軽量/組立簡単/雑貨/大型/植物/隠すガーデン家具/超大型/特大/ジャンボサイズ/棚/ラック 材質アルミ 質量(kg)8.5 ホワイト 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)107×38×156.2 組立時間約30-40分 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×35.5×96
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※ご購入前に必ず本体外寸をご確認いただき、設置予定の前後左右上下に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする