曜日別特売
BF3F-71GF-P2.0 リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造) 48668865

リセプタクルコンタクト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合電線範囲 AWG(#)16~14注文コード48668865品番BF3F-71GF-P2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
定格電圧(V)250材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48668847
2018-05-10
用途: ハーネス試作
製造業

10個入りのパックで扱いやすいので助かります。試作外注すると時間や手間がかかってしまいます。種類が多いのもありがたいです。

対象商品 : 48668847
2017-11-14
用途: 機器間結線コネクタ
製造業

全く問題なし、但し適合する圧着工具が必要です。PH,XH程小さく無いので作業もやり易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする