Philips
Philipsの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Philipsの ディスプレイ/モニター本体
21.5型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48669339
品番
221S9A/11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ビジネス効率を高める16:9フルHDディスプレイ。
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
3000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)
解像度
1920×1080(フルHD)
入力端子
VGA(アナログ)、HDMI 1.4
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS