画像準備中

27型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48669357 品番271S9A/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ビジネス効率を高める16:9フルHDディスプレイ。

表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準) 解像度1920×1080 入力端子VGA(アナログ)×1、HDMI 1.4×1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする