電動油圧充電式コードレスパンチャー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48669515 品番ISK-MP15LT
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)
5.7kgと超軽量です。
圧力規制弁搭載しています。

付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製) ストローク(mm)12 質量(kg)5.7(バッテリーパック含む) 電源充電器AC100V(50/60Hz) バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 モーター電圧(V)DC18 本体出力(kN[kgf])117.6(12000) 充電時間(分)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48669515
2023-12-31
用途:
鋼材の加工時
建設業・工事業

同商品を使用するのは3台目ですが非常に重宝してます。
軽量で持ち運びに便利で1度の充電での穴あけ回数もかなりいけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする