IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 充電工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 締付/穴あけ(充電工具)
IKURATOOLS(育良精機)の 充電式パンチャー
電動油圧充電式コードレスパンチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48669524
品番
ISK-MP18LT
参考基準価格(税別)
¥332,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
1回の充電で310回打ち抜き可能です。
セミバリアフリーを実現!
7.9kgと超軽量です。
圧力規制弁搭載しています。
付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)
ストローク(mm)
14
質量(kg)
7.9(バッテリーパック含む)
電源
充電器AC100V(50/60Hz)
バッテリー
バッテリーパック(リチウムイオン)
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
DC18
モーター電圧(V)
DC18
本体出力(kN[kgf])
127.4(13000)
充電時間(分)
80