※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日清のラーメン屋さん 旭川しょうゆ5食パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(18個) 注文コード48669820 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750

麺がさらにおいしくなった!ちゅるちゅるおいしい!もちちゅる麺!北海道産利尻昆布を使用し、丸大豆醤油で仕上げた旨みのあるこだわりスープが麺のおいしさを一層引き立てる。

シリーズ日清のラーメン屋さん 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、スープ(食塩、しょうゆ、豚脂、糖類、ポーク調味料、魚粉、にぼし調味料、香辛料、植物油脂、酵母エキス、こんぶ粉末、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、炭酸Ca、かんすい、乳化剤、香料、酸味料、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、香辛料抽出物、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、乳、さば、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン 入数(個)18 栄養成分エネルギー 392 kcal/たんぱく質 7.5 g/脂質 14.8 g/炭水化物 57.1 g/食塩相当量 4.7 g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする