ハート融雪マット

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48669967 品番 M19018GB
参考基準価格(税別)¥107,700 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。

タイプ通路用 用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。 仕様アンカーボルト用穴付(四隅4ヵ所) 寸法(mm)900×1800 質量(kg)29 緑黒 消費電力(W)454 コード長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48669967
2023-01-31
用途:
車庫前の融雪
豊楽 様

まずは電源コードが短い性能はまずまずだが二週間ほどの使用で通電しなくなりメーカーに問い合わせところコード内で断線の可能性があるとの回答、外部からは損傷個所が視認出来ないが、本体は10トンの重さに耐えられるがコードは別で大型車両の通過は無理との事で今後は取り扱い説明書に明記するらしいです。
メーカーの修理対応は断線個所を繋いでビニールテープ巻いて補修しただけ往復送料はこちらもちで修理料金は無料でしたが雑な修理で不満が残ります。
本来ならコード全体を交換するべきです。

1人が参考にしています
対象商品:
48669942
2022-02-03
用途:
車庫前に設置
境建材株式会社 様 (卸売・小売業)

当メーカー品は、ハンドルを据え切りしなければ、車両の通過可能とのことで購入。車庫前の段差解消のために設置。雪国の方は、考慮してもよい品です。

対象商品:
48669976
2022-02-08
用途:
玄関・車庫前の融雪
金融・保険業

非常に良い商品だと思います。
雪が良く溶けるし、重宝してます。

対象商品:
48669976
2021-12-17
用途:
玄関階段の雪融の為。
株式会社コアック 様

本日届きました有り難う御座いました。何しろ 重たい。

対象商品:
48669942
2021-02-12
用途:
軒下の融雪
サービス業

軒下に雪が落ちてくるので、融雪用に購入しました。
落下して溜まったら、使用してますが直ぐに溶けてくれるので、今年のドカ雪には重宝してます。

次回は、玄関用の大きなものを購入予定です。

対象商品:
48669924
2019-11-13
用途:
入口の安全対策
株式会社山下製作所 様

コード出力が左右選べるタイプあるとよいです、コード長がもう少しあればよいです。

対象商品:
48669933
2019-01-04
用途:
PHEV自動車は後席の冬季の暖房能力が不足しているので、足元からのヒーティングで使用
サービス業

後部座席の床面に設置しても水濡れ、足での踏み付けでも問題なく使える。

対象商品:
48669967
2018-07-07
用途:
玄関の融雪
サービス業

大雪では表面にうっすら雪が残りますが、凍結しないので問題ありません。
消費電力が低いので真冬は電源入れっぱなしですが、春先のためにオプションでサーミスタがあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする