ポッカサッポロフード
ポッカサッポロフードの ソフトドリンク
ポッカサッポロフードの フルーツジュース
レモン果汁を発酵させて作ったレモンの酢ストレート1L紙
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1L×6本)
注文コード
48670240
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レモン果汁を発酵させて作ったレモンの酢を使ったレモンの酢ドリンクです。
スッキリさわやかなレモンの味わいとツンとしないまろやかな酸味で飲みやすく、健康やキレイのために毎日手軽に続けられます。
容量(L)
1
容器
紙パック
本数
6
カロリー(kcal)
18
原材料
レモン果汁(レモン(アルゼンチン))、醸造酢、砂糖、レモン果皮エキス/酸味料、ビタミンC、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。