※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの 顕微鏡
ギガ・セレクションの 顕微鏡その他関連用品
LEDポケット顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670432
品番
GSL10081-1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。
寸法(mm)
(本体)34×20×88
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
50
照明
LED
使用電池
LR1130×3個(付属)
材質(レンズ)
プラスチック