ランダルコーポレーション
ランダルコーポレーションの ベッド関連
ランダルコーポレーションの 介護ベッド
リライフネクスト 3モーション91幅 標準樹脂製ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48670450
品番
CXB-2309J
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥293,000
販売価格(税別)
非課税商品
¥
293,000
バスケットに入れる
今までのデザインを刷新すると同時に、ご使用になる皆様の使いやすさやフィット感を追求し、細部にまでこだわって設計しました。介護用ベッドの枠を超えたまったく新しいベッドの誕生です。
仕様
3モーション
質量(kg)
101
角度(°)
背上げ:0〜70、脚上げ:0〜20
耐荷重(kg)
135
全長(cm)
213.9
全高(cm)
58〜98
高さ(cm)
床:20〜60
全幅(cm)
106(eタッチホルダー収納時 91)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,900
/
税込
¥
10,890
離島
数量1以上のご注文
お送りできません