ランダルコーポレーション
ランダルコーポレーションの ベッド関連
ランダルコーポレーションの 介護ベッド
ファーストワン 91cm幅背上げ1Mベッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48670468
品番
CFB-1109
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥98,040
販売価格(税別)
非課税商品
¥
98,040
バスケットに入れる
快適な暮らしの第一歩・・・!
仕様
1モーター
質量(kg)
56.6
角度(°)
背上げ:0〜75、脚上げ:0〜19
耐荷重(kg)
100
全長(cm)
208.7
全高(cm)
65.4
高さ(cm)
床:20〜40(4cm刻み6段階)
全幅(cm)
99.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1以上のご注文
お送りできません