ランダルコーポレーション
ランダルコーポレーションの 車イス
ランダルコーポレーションの 本体 車イス
アニマート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48670477
品番
CA-4331A
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥72,040
販売価格(税別)
非課税商品
¥
72,040
バスケットに入れる
アンカーサポート付き座クッションを標準装備。「前後に動く座面」で、円背の方にも簡単調節可能です。
質量(kg)
14.4
種類
自走式
機能
背折、バックサポート調整
全長(cm)
100
材質(フレーム)
アルミ
全幅(cm)
58
前座高(cm)
38・40・42
後座高(cm)
36・38・40
座幅(cm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文
お送りできません