ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ドリル
ギガ・セレクションの ハイスドリル
ギガ・セレクションの ハイスストレートシャンク
ストレートハイスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
1.5
注文コード
48670554
品番
GSDL1.5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
18
全長(mm)
40
材質
ハイス
材質(本体)
HSS(SKH51)
公差
h7
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等
硬度
HRC662〜63
表面処理
窒素処理
先端角度
(Φ2.4以下)118°、(Φ2.5以上)135°
ドリルのシンニング形状
(2.4以下)なし、(Φ2.5以上)Xシンニング
加工深さ
3D(刃径×3倍)
シャンク形状
ストレート