セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス
寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275
質量(kg)19.4
色黒