3/8&1/4DR 83PCツールキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48670599 品番 TE-383S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

様々なメンテナンスフィールドに対応できます。
使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。
差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。
頑丈な両サイドハンドル付き。
引き出しは軽くスムーズなベアリング式。

セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス 寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275 質量(kg)19.4 シルバー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする